Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - USV-Anlage KEOR SPE Rack 2U 1 KVA

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - USV-Anlage KEOR SPE Rack 2U 1 KVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311067

  • Eingangsspannung - 175 .. 288 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 208 .. 240 V

  • Ausgangswirkleistung - 800 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414972083430

Sonepar Artikelnummer

121075995

Hersteller Artikelnummer

311067

Hersteller Typ

311067

Hersteller Artikel Nr.:

311067

Eingangsspannung:

175 .. 288 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

208 .. 240 V

Ausgangswirkleistung:

800 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

3 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

8

Primärfrequenz:

47 .. 63 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

88 mm

Breite:

440 mm

Tiefe:

440 mm

Gewicht:

16.8 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.8

Gesamteffizienz:

82 %

Effizienz im Eco-Modus:

98 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

16.800 kg

USV-Anlage KEOR SPE Rack 2U 1 KVA, Serie Keor

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie