LEGRAND - USV-Anlage KEOR SPE Tower 1 KVA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 311061
Eingangsspannung - 175 .. 288 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 208 .. 240 V
Ausgangswirkleistung - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972083492
Sonepar Artikelnummer
121057562
Hersteller Artikelnummer
311061
Hersteller Typ
311061
Hersteller Artikel Nr.:
311061
Eingangsspannung:
175 .. 288 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
208 .. 240 V
Ausgangswirkleistung:
800 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
2 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Primärfrequenz:
47 .. 63 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
238 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
325 mm
Gewicht:
14.5 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
Standgerät
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.8
Gesamteffizienz:
85 %
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Automatische Ausschaltfunktion:
Ja
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
14.630 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


