LEGRAND - Valena Allure 3-Fach Rahmen Marmor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 755523
Anzahl der Einheiten - 3
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Stein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970486028
Sonepar Artikelnummer
120400006
Hersteller Artikelnummer
755523
Hersteller Typ
755523
Hersteller Artikel Nr.:
755523
Anzahl der Einheiten:
3
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Stein
Farbe:
beige
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
3
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
233.5 mm
Höhe:
92.5 mm
Tiefe:
10 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.216 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


