LEGRAND - Valena Allure Abdeckung Bewegungsmelder Komfort Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752380
Ausführung - Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970477521
Sonepar Artikelnummer
120395199
Hersteller Artikelnummer
752380
Hersteller Typ
752380
Hersteller Artikel Nr.:
752380
Ausführung:
Zentralplatte
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
54.9 mm
Höhe:
54.6 mm
Tiefe:
17 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.021 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


