LEGRAND - VALENA ALLURE Abdeckung für 2-Leiter-Dimmer (ohne N-Leiter), Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752087A
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972586993
Sonepar Artikelnummer
121127237
Hersteller Artikelnummer
752087A
Hersteller Typ
752087A
Hersteller Artikel Nr.:
752087A
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9023
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
54 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
10 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


