Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Allure Abdeckung Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel Farbe: Mandelweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Allure Abdeckung Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel Farbe: Mandelweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 754846

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Verwendung - Steckdose

  • Farbe - beige

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970508959

Sonepar Artikelnummer

120399663

Hersteller Artikelnummer

754846

Hersteller Typ

754846

Hersteller Artikel Nr.:

754846

Ausführung:

Zentralplatte

Verwendung:

Steckdose

Farbe:

beige

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

53.2 mm

Höhe:

53.2 mm

Tiefe:

28 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.021 kg

Steckdosen-Abdeckung mit Klappdeckel für das Schalterprogramm Valena Allure, Farbe: Mandelweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie