LEGRAND - Valena Allure Abdeckung Schutzkontaktsteckdose Klappdeckel Farbe: Perlmutt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754849
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Steckdose
Farbe - weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970509239
Sonepar Artikelnummer
120399666
Hersteller Artikelnummer
754849
Hersteller Typ
754849
Hersteller Artikel Nr.:
754849
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Steckdose
Farbe:
weiß
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
53.2 mm
Höhe:
53.2 mm
Tiefe:
28 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


