LEGRAND - Valena Allure Aufputz-Gehäuse 1-fach Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 755551
Zusammenstellung - Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970486240
Sonepar Artikelnummer
120400033
Hersteller Artikelnummer
755551
Hersteller Typ
755551
Hersteller Artikel Nr.:
755551
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Verschraubungseinführung:
Nein
Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:
Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Form:
quadratisch
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Kanaleinführung:
Ja
Schlagfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Breite:
93.9 mm
Höhe:
93.9 mm
Tiefe:
44.8 mm
Geeignet für Geräte mit max. Breite:
93.9 mm
Geeignet für Geräte mit max. Höhe:
93.9 mm
Geeignet für Geräte mit max. Tiefe:
44.8 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.069 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


