LEGRAND - Valena Allure Blindabdeckung Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 755185
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Breite der Öffnung - 53 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970483072
Sonepar Artikelnummer
120395348
Hersteller Artikelnummer
755185
Hersteller Typ
755185
Hersteller Artikel Nr.:
755185
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Breite der Öffnung:
53 mm
Farbe:
weiß
Höhe der Öffnung:
53 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


