Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Allure Schlüsselschalter 0-1 Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Allure Schlüsselschalter 0-1 Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 755235

  • Schaltungsart - sonstige

  • Bedienungsart - Schlüssel

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970483393

Sonepar Artikelnummer

120399832

Hersteller Artikelnummer

755235

Hersteller Typ

755235

Hersteller Artikel Nr.:

755235

Schaltungsart:

sonstige

Bedienungsart:

Schlüssel

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Farbe des Schaltelements:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

6 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

6 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

74.7 mm

Gerätehöhe:

74.7 mm

Gerätetiefe:

45.7 mm

Einbautiefe:

21.6 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.138 kg

Valena Allure Schlüsselschalter für DIN-Halbzylinder 2-polig, 10 A – 230 V~ mit Schraubklemmen. Zur Verwendung mit DIN-Halbprofilzylinder (nicht im Lieferumfang enthalten). Benötigte Einbautiefe: 45 mm, nicht für Aufputzgehäuse geeignet. Farbe: Ultraweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie