Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Allure Szenariotaster 8-Fach

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Allure Szenariotaster 8-Fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752799

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Anzahl der Tasten - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970568090

Sonepar Artikelnummer

120397904

Hersteller Artikelnummer

752799

Hersteller Typ

752799

Hersteller Artikel Nr.:

752799

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Anzahl der Tasten:

8

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

Nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

Nein

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Transparent:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

55 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.102 kg

Universal-Tastsensor 8-fach für VALENA ALLURE zum Abrufen von 8 Szenen, die im Szenarienmodul F420 gespeichert sind.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie