Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Allure USB-Ladedose 2400mA Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Allure USB-Ladedose 2400mA Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 754995

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der USB-A Ports - 2

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Betriebsspannung - 100 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970509611

Sonepar Artikelnummer

120399709

Hersteller Artikelnummer

754995

Hersteller Typ

754995

Hersteller Artikel Nr.:

754995

Ausführung:

sonstige

Anzahl der USB-A Ports:

2

Anzahl der USB-C Ports:

0

Betriebsspannung:

100 .. 240 V

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Ausgangsspannung:

5 V

Leistungsaufnahme:

0.068 W

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9003

Gerätebreite:

75 mm

Gerätehöhe:

75 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK04

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.125 kg

Valena Allure USB-Ladesteckdosen, 2-fach z.B. zum Laden von Smartphones, MP3-/MP4-Playerund Tablets. Ausgangsspannung 5 V mit maximalem Ladestrom von 2400 mA bei einem Gerät oder 1200mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten, Konform nach IEC 62684-2011-01. Schraubklemmenanschluss: 230 V~, geliefert inkl. Abdeckung, Ladekabel nicht im Lieferumfang enthalten. Farbe: Ultraweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie