Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Allure Wippe Glockensymbol Farbe: Aluminium

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Allure Wippe Glockensymbol Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 755092

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970720474

Sonepar Artikelnummer

120399757

Hersteller Artikelnummer

755092

Hersteller Typ

755092

Hersteller Artikel Nr.:

755092

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

7040

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

54.4 mm

Höhe:

54.4 mm

Tiefe:

8.7 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

Wippe beleuchtbar mit Symbol ''Glocke'' aus Thermoplast für Aus- und Wechselschalter des Schalterprogramms Valena Allure, Farbe: Aluminium

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie