Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Allure Wippe Serien- und Doppelwechselschalter Farbe: Perlmutt

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Allure Wippe Serien- und Doppelwechselschalter Farbe: Perlmutt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 755029

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970481733

Sonepar Artikelnummer

120399719

Hersteller Artikelnummer

755029

Hersteller Typ

755029

Hersteller Artikel Nr.:

755029

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

54.4 mm

Höhe:

53.3 mm

Tiefe:

10.4 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.013 kg

Serienwippe aus Thermoplast für Serien- und Doppelwechselschalter des Schalterprogramms Valena Allure, Farbe: Perlmutt

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie