LEGRAND - Valena IN’MATIC, Ausschalter, 2-polig, Schalter 10 AX- 250 V~(SK) Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752004
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972273640
Sonepar Artikelnummer
120954754
Hersteller Artikelnummer
752004
Hersteller Typ
752004
Hersteller Artikel Nr.:
752004
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Tastschalter:
Nein
Mit Montageplatte:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9013
Farbe des Schaltelements:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtung:
nein
Beleuchtungsfunktion:
sonstige
Beleuchtungsart:
sonstige
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Heizungsschalter:
Nein
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
39.5 mm
Einbautiefe:
29.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.084 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


