LEGRAND - Valena IN’MATIC, USB-Datendose mit Kabel USB 3.0, inkl. Kabel (Länge: 15 cm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753082
Verwendung - USB
Montageart - Unterputz
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Zusammenstellung - Basiselement
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970464996
Sonepar Artikelnummer
120399365
Hersteller Artikelnummer
753082
Hersteller Typ
753082
Hersteller Artikel Nr.:
753082
Verwendung:
USB
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Ja
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.094 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


