LEGRAND - VALENA LIFE 2-Leiter FR-Bewegungsmelder IP44, 170°, 100W LED, Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752177A
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal - 8 m
Max. Einschaltdauer - 30 min
Erfassungswinkel horizontal - 85 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972396028
Sonepar Artikelnummer
121127248
Hersteller Artikelnummer
752177A
Hersteller Typ
752177A
Hersteller Artikel Nr.:
752177A
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Reichweite frontal:
8 m
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
85 °
Max. Schaltleistung:
150 W
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
Nein
HLK-Ansteuerung:
Nein
Zwangseinschaltung:
Nein
Zwangsabschaltung:
Nein
Tierschneise:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Rückfeldüberwachung:
Nein
Vernetzbar:
Nein
Scanwinkel:
170 °
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Treppenlichtautomatik:
Ja
Überbrückungsschalter:
Nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Präsenzbereich:
32 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
Nein
Fernbedienbar:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Mit Signaleinheit:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
Nein
Montageart:
Unterputz
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Nennspannung:
110 .. 240 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ausschaltverzögerung:
0 s
Einschaltverzögerung:
0 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0 °
Ansprechhelligkeit:
5 .. 1275 lx
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Steuerstrom:
0.08 mA
Nebenstelleneingang:
Ja
Mit Alarmfunktion:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Umgebungstemperatur:
5 .. 35 °C
Breite:
71 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
43.3 mm
Einbaubreite:
40.5 mm
Einbautiefe:
24 mm
Einbaulänge:
40.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
30 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.122 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


