Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Life 2P 10A Ausschalter IP44 Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Life 2P 10A Ausschalter IP44 Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 752164

  • Schaltungsart - Schalter 2-polig

  • Bedienungsart - Wippe/Taste

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970463142

Sonepar Artikelnummer

120399287

Hersteller Artikelnummer

752164

Hersteller Typ

752164

Hersteller Artikel Nr.:

752164

Schaltungsart:

Schalter 2-polig

Bedienungsart:

Wippe/Taste

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tastschalter:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Farbe des Schaltelements:

weiß

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Beleuchtung:

nein

Beleuchtungsfunktion:

sonstige

Beleuchtungsart:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Schaltstrom für Leuchtstofflampen:

10 AX

Rückmeldekontakt:

Nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Heizungsschalter:

Nein

Waschmaschinenschalter:

Nein

Gerätebreite:

78.5 mm

Gerätehöhe:

78.5 mm

Gerätetiefe:

44.5 mm

Einbautiefe:

27.5 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

30 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.094 kg

Valena Life Ausschalter, 2-polig (SK) 16 AX – 250 V~ Schraubklemmen, IP44, Farbe: Ultraweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie