Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Life 4-Loch Abdeckung für Drittanbieter Tv-R-Sat-Sat Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Life 4-Loch Abdeckung für Drittanbieter Tv-R-Sat-Sat Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A75800

  • Verwendung - Sat

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957758004

Sonepar Artikelnummer

120632170

Hersteller Artikelnummer

A75800

Hersteller Typ

A75800

Hersteller Artikel Nr.:

A75800

Verwendung:

Sat

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Zusammenstellung:

Zentralplatte

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Auslassrichtung:

gerade

Beschriftungsfeld:

ohne Beschriftungsfeld

Mit Aufdruck:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Valena Life 4-Loch Abdeckung für Drittanbieter Tv-R-Sat-Sat Farbe: Ultraweiß, Serie Valena Life Allure

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie