LEGRAND - Valena Life 45X45 Mosaic-Adapter Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752344
Farbe - Aluminium
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Abmessungen - quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970455581
Sonepar Artikelnummer
120399333
Hersteller Artikelnummer
752344
Hersteller Typ
752344
Hersteller Artikel Nr.:
752344
Farbe:
Aluminium
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 45 mm / quadratisch 45 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Gerätebreite:
74.7 mm
Gerätehöhe:
74.7 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.067 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


