LEGRAND - Valena Life 50X50 Adapter Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752343
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970455659
Sonepar Artikelnummer
120399332
Hersteller Artikelnummer
752343
Hersteller Typ
752343
Hersteller Artikel Nr.:
752343
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Gerätebreite:
54 mm
Gerätehöhe:
58 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.011 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


