LEGRAND - Valena Life 50X50 Adapter Farbe: Mandelweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752243
Farbe - beige
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970455635
Sonepar Artikelnummer
120399310
Hersteller Artikelnummer
752243
Hersteller Typ
752243
Hersteller Artikel Nr.:
752243
Farbe:
beige
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Gerätebreite:
54 mm
Gerätehöhe:
58 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


