LEGRAND - Valena Life 50X50 Adapter Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752143
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970455604
Sonepar Artikelnummer
120399279
Hersteller Artikelnummer
752143
Hersteller Typ
752143
Hersteller Artikel Nr.:
752143
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
quadratisch 50 mm / quadratisch 50 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
54 mm
Gerätehöhe:
58 mm
Gerätetiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


