LEGRAND - VALENA LIFE Abdeckung für 3-Leiter-Dimmer mit N-Leiter, Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752899A
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972500715
Sonepar Artikelnummer
121127259
Hersteller Artikelnummer
752899A
Hersteller Typ
752899A
Hersteller Artikel Nr.:
752899A
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
Aluminium
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
53.3 mm
Höhe:
53.2 mm
Tiefe:
7.4 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


