LEGRAND - VALENA LIFE Abdeckung für 3-Leiter-Dimmer mit N-Leiter, Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 756872A
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972587150
Sonepar Artikelnummer
121127265
Hersteller Artikelnummer
756872A
Hersteller Typ
756872A
Hersteller Artikel Nr.:
756872A
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Dimmer
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9017
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK02
Breite:
54 mm
Höhe:
53 mm
Tiefe:
8.5 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


