LEGRAND - Valena Life Abdeckung für Kabelauslass. Farbe: Mandelweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754731
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Leitungsauslass
Farbe - beige
RAL-Nummer (ähnlich) - 1013
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970457578
Sonepar Artikelnummer
120395251
Hersteller Artikelnummer
754731
Hersteller Typ
754731
Hersteller Artikel Nr.:
754731
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Leitungsauslass
Farbe:
beige
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
54.85 mm
Höhe:
54 mm
Tiefe:
26.3 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


