LEGRAND - Valena Life Abdeckung für USB-Dose: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754750
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - USB
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970464972
Sonepar Artikelnummer
120399604
Hersteller Artikelnummer
754750
Hersteller Typ
754750
Hersteller Artikel Nr.:
754750
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
USB
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
54.8 mm
Höhe:
54.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.015 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


