Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Life Abdeckung Hotelcardschalter Farbe: Aluminium

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Life Abdeckung Hotelcardschalter Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 755162

  • Ausführung - Hotelcard

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

  • Verwendung - sonstige

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970460370

Sonepar Artikelnummer

120399790

Hersteller Artikelnummer

755162

Hersteller Typ

755162

Hersteller Artikel Nr.:

755162

Ausführung:

Hotelcard

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Verwendung:

sonstige

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

7040

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Breite:

60.5 mm

Höhe:

60.5 mm

Tiefe:

19.2 mm

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.019 kg

Abdeckung für elektronischen Hotel-Card-Schalter des Schalterprogramms Valena Life, Farbe: Aluminium

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie