LEGRAND - Valena Life Abdeckung Schutzkontaktsteckdose LED Farbe: Mandelweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754851
Ausführung - Zentralplatte
Verwendung - Steckdose
Farbe - beige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970509031
Sonepar Artikelnummer
120399668
Hersteller Artikelnummer
754851
Hersteller Typ
754851
Hersteller Artikel Nr.:
754851
Ausführung:
Zentralplatte
Verwendung:
Steckdose
Farbe:
beige
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK04
Breite:
54.4 mm
Höhe:
54.4 mm
Tiefe:
20 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.018 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


