LEGRAND - Valena Life Adapter 2x Schutzkontaktsteckdose Arbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754245
Farbe - Aluminium
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970541482
Sonepar Artikelnummer
120399497
Hersteller Artikelnummer
754245
Hersteller Typ
754245
Hersteller Artikel Nr.:
754245
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Gerätebreite:
114 mm
Gerätehöhe:
157 mm
Gerätetiefe:
14 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


