LEGRAND - Valena Life Adapter 2x Schutzkontaktsteckdose Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754225
Farbe - weiß
Mit Klappdeckel - Nein
Mit Textfeld - Nein
Abschließbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970541420
Sonepar Artikelnummer
120399491
Hersteller Artikelnummer
754225
Hersteller Typ
754225
Hersteller Artikel Nr.:
754225
Farbe:
weiß
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit Textfeld:
Nein
Abschließbar:
Nein
Abmessungen:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Gerätebreite:
114 mm
Gerätehöhe:
157 mm
Gerätetiefe:
14 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.015 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


