LEGRAND - Valena Life ATMO vernetzter Farbwechselschalter ZigBee3.0 Leuchtmittel Aluminium
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753393
Ausführung - sonstige
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414972645171
Sonepar Artikelnummer
121407071
Hersteller Artikelnummer
753393
Hersteller Typ
753393
Hersteller Artikel Nr.:
753393
Ausführung:
sonstige
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Bemessungsstrom:
0 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Ja
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Schaltleistung:
0 W
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.095 kg


