LEGRAND - Valena Life Blindabdeckung Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 755182
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Breite der Öffnung - 53 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970455505
Sonepar Artikelnummer
120395347
Hersteller Artikelnummer
755182
Hersteller Typ
755182
Hersteller Artikel Nr.:
755182
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Breite der Öffnung:
53 mm
Farbe:
grau
Höhe der Öffnung:
53 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.071 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


