LEGRAND - Valena Life Blindabdeckung Farbe: Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 754068
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Breite der Öffnung - 53 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972053419
Sonepar Artikelnummer
120894967
Hersteller Artikelnummer
754068
Hersteller Typ
754068
Hersteller Artikel Nr.:
754068
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Breite der Öffnung:
53 mm
Farbe:
schwarz
Höhe der Öffnung:
53 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.820 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


