LEGRAND - Valena Life Blindabdeckung Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 755180
Werkstoff - Kunststoff
Bauform der Linse - quadratisch
Breite der Öffnung - 53 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414970455468
Sonepar Artikelnummer
120395345
Hersteller Artikelnummer
755180
Hersteller Typ
755180
Hersteller Artikel Nr.:
755180
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
quadratisch
Breite der Öffnung:
53 mm
Farbe:
weiß
Höhe der Öffnung:
53 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.074 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


