LEGRAND - Valena Life Drehschalter 0-1-2-3 Farbe: Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752332
Bedienungsart - Drehknopf
Schaltungsart - Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970463609
Sonepar Artikelnummer
120399322
Hersteller Artikelnummer
752332
Hersteller Typ
752332
Hersteller Artikel Nr.:
752332
Bedienungsart:
Drehknopf
Schaltungsart:
Schaltung 0 - 1 - 2 - 3
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Bemessungsstrom:
20 A
Zusammenstellung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
7040
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.133 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


