Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Life Elektronik Läutwerk 230V Farbe: Ultraweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Life Elektronik Läutwerk 230V Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A75112

  • Lautstärke - 83 dB

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Tonart - sonstige

  • Montageart - Einbau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010957751128

Sonepar Artikelnummer

120395370

Hersteller Artikelnummer

A75112

Hersteller Typ

A75112

Hersteller Artikel Nr.:

A75112

Lautstärke:

83 dB

Gehäusefarbe:

weiß

Tonart:

sonstige

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.08 A

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Trafo eingebaut:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.001 kg

SEANO/Valena Life Unterputz Elektronik Gong mit 17 polyphonen Klingeltönen, 2 Eingänge für unterschiedliche Klingeltaster, Frontseitige Stummschaltung, kontinuierliche Lautstärkeeinstellung, Lautstärke: 83 dB(A), Abstand: 1 m. Abmessungen (B x H x T): 50 x 50 x 43 mm, geliefert inkl. Abdeckung. Einbau in UP-Standarddose (Tiefe: 56 mm) mittels Schraubbefestigung, Schraubklemmenanschluß Variante Valena Life. Spannungsversorgung: 230 V ~ (50 Hz) / 0,080 A inkl. Abdeckung. Farbe: Ultraweiß

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie