LEGRAND - Valena Life MyHome Szenariotaster Ultraweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752182
Funkfrequenz - 2.4 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 150 m
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970567895
Sonepar Artikelnummer
120397899
Hersteller Artikelnummer
752182
Hersteller Typ
752182
Hersteller Artikel Nr.:
752182
Funkfrequenz:
2.4 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
150 m
Schutzart (IP):
IP20
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Ja
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.112 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


