LEGRAND - Valena Life Notleuchte Push & Pull- Leuchte Farbe: Mandelweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752169
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970453747
Sonepar Artikelnummer
120399289
Hersteller Artikelnummer
752169
Hersteller Typ
752169
Hersteller Artikel Nr.:
752169
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Nennbetriebsdauer:
1 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
sonstige
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
NiMh
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
19 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
5 lm
Erkennungsweite:
0 m
Breite:
75 mm
Höhe/Tiefe:
44 mm
Länge:
75 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
30.5 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


