Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Life Rollladenschalter Verriegelung. Farbe: Mandelweiß

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Life Rollladenschalter Verriegelung. Farbe: Mandelweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A75202

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Bedienungsart - Wippe

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - beige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957752026

Sonepar Artikelnummer

120395371

Hersteller Artikelnummer

A75202

Hersteller Typ

A75202

Hersteller Artikel Nr.:

A75202

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart:

Wippe

Montageart:

Unterputz

Farbe:

beige

Bemessungsstrom:

10 A

Ausführung:

Schalter 2-polig

Mechanisch bedienbar:

Ja

Elektronisch bedienbar:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Anschlussart:

Steckklemme

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

250 V

Anzahl der Tasten:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.019 kg

Valena Life Rollladen-/Jalousieschalter mit mechanischer Verriegelung. Für den direkten Anschluss an Rollladenmotoren. Durch die mechanische Verriegelung ist eine Umschaltzeit von mindestens 0,5 Sek. garantiert.Nicht beleuchtbar.Variante Valena Life inkl. Abdeckung

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie