LEGRAND - Valena Life Rollladenuhr Astro Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A75104
Ausführung - elektronisch
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Gangreserve - 1 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957751043
Sonepar Artikelnummer
120400072
Hersteller Artikelnummer
A75104
Hersteller Typ
A75104
Hersteller Artikel Nr.:
A75104
Ausführung:
elektronisch
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Gangreserve:
1 h
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Zufallsgenerator:
Ja
Nennspannung:
250 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Astroprogramm:
Ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
Nein
Einbautiefe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371095
Gewicht:
0.001 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


