LEGRAND - Valena Life SC/APC Fibre Optic Farbe: Mandelweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753230
Steckverbindertyp - SC
Farbe - beige
Aufputzmontage - Nein
Unterputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970475343
Sonepar Artikelnummer
120399390
Hersteller Artikelnummer
753230
Hersteller Typ
753230
Hersteller Artikel Nr.:
753230
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
beige
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
Zentralplatte:
Ja
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Auslassrichtung:
abgewinkelt
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
74.7 mm
Gerätetiefe:
57.85 mm
Gerätehöhe:
74.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.089 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


