LEGRAND - Valena Life Sc/Apc Fibre Optic Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753130
Steckverbindertyp - SC
Farbe - grün
Wickelvorrat - Nein
Aufputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970475145
Sonepar Artikelnummer
120399374
Hersteller Artikelnummer
753130
Hersteller Typ
753130
Hersteller Artikel Nr.:
753130
Steckverbindertyp:
SC
Farbe:
grün
Wickelvorrat:
Nein
Aufputzmontage:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
Schraube
Zentralplatte:
Nein
Mit Abdeckrahmen:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Mit Zugentlastung:
Nein
Auslassrichtung:
nach unten
Staubschutz:
Shutter
Gerätebreite:
74.7 mm
Gerätetiefe:
57.85 mm
Gerätehöhe:
74.7 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85367000
Gewicht:
0.089 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


