LEGRAND - Valena Life Stufenbeleuchtung Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752174
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Schutzart (IP) - IP41
Schlagfestigkeit - IK02
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414970465252
Sonepar Artikelnummer
120399290
Hersteller Artikelnummer
752174
Hersteller Typ
752174
Hersteller Artikel Nr.:
752174
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzart (IP):
IP41
Schlagfestigkeit:
IK02
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Justierbar:
Nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
240 V
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
74.7 mm
Höhe/Tiefe:
74.7 mm
Anschlussart:
Schraubklemme
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.115 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


