LEGRAND - Valena Life Tragring für My Home

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752044
Ausführung - Unterputz
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414970635099
Sonepar Artikelnummer
120395168
Hersteller Artikelnummer
752044
Hersteller Typ
752044
Hersteller Artikel Nr.:
752044
Ausführung:
Unterputz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Nagel:
Nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Mit Einbaudose:
Nein
Mit Schrauben:
Nein
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.049 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


