LEGRAND - Valena Life USB-C Ladestecker mit 1,5A und 5V Farbe: Ultraweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 753105
Ausführung - sonstige
Anzahl der USB-A Ports - 0
Anzahl der USB-C Ports - 1
Betriebsspannung - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971364028
Sonepar Artikelnummer
120632166
Hersteller Artikelnummer
753105
Hersteller Typ
753105
Hersteller Artikel Nr.:
753105
Ausführung:
sonstige
Anzahl der USB-A Ports:
0
Anzahl der USB-C Ports:
1
Betriebsspannung:
100 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
1500 mA
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Ausgangsspannung:
5 V
Leistungsaufnahme:
0.055 W
Anschlussart:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Gerätebreite:
75 mm
Gerätehöhe:
75 mm
Gerätetiefe:
42 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK04
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.086 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


