Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Valena Life Wippe MyHome 1-m LI LICHT AL

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Valena Life Wippe MyHome 1-m LI LICHT AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 755527

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3414970573131

Sonepar Artikelnummer

120400010

Hersteller Artikelnummer

755527

Hersteller Typ

755527

Hersteller Artikel Nr.:

755527

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Aluminium

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

7040

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Valena Life Wippen BUS/SCS mit Symbol Licht, 1-modulig, links. Farbe: Aluminium

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie