LEGRAND - Valena Life with Netatmo Rollladenschalter Farbe: Ultraweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752190A
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3414972539777
Sonepar Artikelnummer
121085024
Hersteller Artikelnummer
752190A
Hersteller Typ
752190A
Hersteller Artikel Nr.:
752190A
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
4
Max. Schaltleistung:
500 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Schaltstrom ohmsch:
2 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP41
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.137 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


