LEGRAND - Valena Life with Netatmo STAND-ALONE-SET Mikromodul + 2 Sender Farbe: Ultraweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752150
Ausführung - Relais
Lastart - universal und LED Retrofit
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971154155
Sonepar Artikelnummer
120632032
Hersteller Artikelnummer
752150
Hersteller Typ
752150
Hersteller Artikel Nr.:
752150
Ausführung:
Relais
Lastart:
universal und LED Retrofit
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Bemessungsstrom:
1.3 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
Nebenstelleneingang:
Ja
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Ja
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Ja
Verwendbar mit Funktaste:
Ja
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schaltleistung:
0 .. 300 W
Anzahl der Kanäle:
1
Befestigungsart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.162 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


