LEGRAND - Valena Life with Netatmo Szenentaster 2-Fach Farbe: Ultraweiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 752189
Funkfrequenz - 2400 MHz
Modulation - UKW (FM)
Reichweite - 185 m
Anzahl der Befehle - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3414971154353
Sonepar Artikelnummer
120632040
Hersteller Artikelnummer
752189
Hersteller Typ
752189
Hersteller Artikel Nr.:
752189
Funkfrequenz:
2400 MHz
Modulation:
UKW (FM)
Reichweite:
185 m
Anzahl der Befehle:
2
Schutzart (IP):
IP40
Rollingcode-System:
Ja
Codelänge (Bit):
128
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Ja
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.087 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


